| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-1205750229-NW Herst.-Nr.: 43162011 EAN/GTIN: 4251435503215 |
| |
|
| | |
| Normbezeichnung: ISO 14343-A: G/W 19 9 L Si ISO 14343-B: SS308LSi ASTM/AWS/SFA-5.9: ER308LSi Werkstoff-Nr.: 1.4316 Eigenschaften und Anwendungsgebiete: Verbindungsschweißen von nichtrostenden und hitzebeständigen Stählen · korrosionsbeständige Auftragsschweißungen · hochleg. TIG-Stäbe Grundwerkstoffe: 1.4301, 1.4311, 1.4550, 1.4552, 1.4306, 1.4319, 1.4551, 1.4541 TÜV Kennblatt 1000: Gruppe 29 ISO 20176: Gruppe 8.1 (ohne Mo) Zulassungen: TÜV / DB Weitere technische Eigenschaften: · Stablänge: 1000mm Weitere Informationen: | | Ø: | 2 mm | Werkstoffnummer: | W-1.4316 | Marke: | DRATEC |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 50,68* | € 65,42* | | | | Lager 89Y5C | | | | | | € 8,90* | ab € 52,06* | € 66,88* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 78,58* | € 97,82* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,13* | € 109,60* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 116,69* | € 144,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 5 Kilogramm (ab € 10,412* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|