Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrständer schwenkbar für Schlangenbohrer 320 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     89Y5C-1404.320-FA
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     1404.320
EAN/GTIN:
     4026271002617
Suchbegriffe:
Kernbohrständer
Schlangenbohrer
Tischbohrständer
tischbohrständer famag
Mit zusätzlichem Handgriff, 2 stufenlos einstellbaren Tiefenanschlägen, 2 Edelstahl Spiralfedern zum Rückhub der Maschine, verstellbarem Bohrbuchsenteller zur exakten Bohrerführung und zusätzlichem Stabilisator am Ende der Führungssäulen. 2 Klemmhebel zur optimalen Arretierung des gewünschten Anstellwinkels. Positionsgenaues Bohren in exakt 90° bis 45° stufenlosen schwenkbaren Anstellwinkel. Einfacher Rückhub der Maschine durch Spiralfedern. Spannvorrichtungssatz: Montierbar auf alle FAMAG Bohrständer mit eckigem Ständerfuß. Für Bohrmaschinen mit 43 mm Eurohals. Für Bohrer-Ø 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 mm. Maschinenaufnahme, Stabilisator und Fuß aus Aluguß. Federn und Führungssäulen aus rostfreiem Edelstahl.
Weitere Informationen:
Variantennummer:
1404
Qualitätsstufe:
Exzellent
f. Bohrerlängen[mm]:
320
Bohrtiefe[mm]:
160
Spannvorrichtung:
-
Bohrbu. Teller:
incl.
Fußmaß außen[mm]:
250 x 150
Fußmaß innen[mm]:
135 x 90
GL[mm]:
~490
Sonstige:
320 mm
Weitere Suchbegriffe: tischbohrständer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 255,18*
€ 307,66*
15 Tage
578
Frei Haus
ab € 327,92*
€ 387,67*
Lager 89Y5C
7
€ 8,90*
ab € 453,16*
€ 531,06*
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,06*
€ 631,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,91*
€ 628,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,90*
€ 574,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,69*
€ 562,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,16*
€ 539,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.