Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nägel PL 4,6X160 Blank; Streifennägel 34° papiermag. [650 Stk. pro Karton]


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     89Y5C-140558-PL
Hersteller:
     ITWPASLODE
Herst.-Nr.:
     140558
EAN/GTIN:
     5701291405585
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coilnägel
Streifennägel
coilnägel 4,6x160 mm
coilnägel
Beschichtet für eine verbesserte Eintreibung Die Nutzungsklassen 1, 2 und 3 bieten optimale Lösungen für alle Anwendungen Paslode-Nagelsystem: für das höchste Maß an Sicherheit und technischen Support vor Ort Nägel mit bis zu 160 mm für die zunehmende Nachfrage nach längeren Befestigern
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Spitzenform:
Diamant
Nutzungsklasse:
Innenbereiche, Serviceklasse 1
Kopfdurchmesser:
9,4 mm
Befestigungsgrund:
Holz
Drahtdurchmesser:
4,6 mm
Nagelkopfform:
RounDrive®
Korrosionsschutz Nagel:
Blank
Beschichtung:
Ja
Beschichtet:
Beschichtet
Weitere Suchbegriffe: coilnagel ø4,6x160mm, Nägel, PL, 4, 6X160, Blank;, 34°, papiermag., [650, Stk., pro, Karton]
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,43*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 650 Stück (ab € 0,11297* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 93,11*
€ 110,80
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 92,48*
€ 110,05
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 88,67*
€ 105,52
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 87,16*
€ 103,72
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 73,43*
€ 87,38
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.