| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-1410.617-FA Herst.-Nr.: 1410.617 EAN/GTIN: 4026271268488 |
| |
|
| | |
| Gefräste Ausführung Form "Lewis" mit runder Spiralnut, Gewindespitze, Hauptschneide u. Vorschneider in Spitzenqualität. Ausführung mit abgesetztem Kopf und Sechskantschaft (ab Ø 8 mm). Für Tieflochbohrungen in Weich- u. europäisches Hartholz in Handbohrmaschine u. Abbundanlage. < Ø 40 mm auch in kräftigem Akkuschrauber einsetzbar. Durch präzise Produktion auch für genaue Stabdübelbohrungen geeignet. Für Hartholz empfehlen wir die Serie 1493 mit Untermesser. Weitere Informationen: | | Variantennummer: | 1410 | Qualitätsstufe: | Profi | AØ[mm]: | 17 | SØ[mm]: | 13 | GL[mm]: | 650 | SpL[mm]: | 535 | Sonstige: | Gesamtlänge 650 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 35,25* | € 47,19* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 37,11* | € 49,74* | | | | Lager 89Y5C | | | | | | € 8,90* | ab € 54,52* | € 70,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|