Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlangenbohrer WS Lewis 650x19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     89Y5C-1410.619-FA
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     1410.619
EAN/GTIN:
     4026271268433
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer
Gefräste Ausführung Form "Lewis" mit runder Spiralnut, Gewindespitze, Hauptschneide u. Vorschneider in Spitzenqualität. Ausführung mit abgesetztem Kopf und Sechskantschaft (ab Ø 8 mm). Für Tieflochbohrungen in Weich- u. europäisches Hartholz in Handbohrmaschine u. Abbundanlage. < Ø 40 mm auch in kräftigem Akkuschrauber einsetzbar. Durch präzise Produktion auch für genaue Stabdübelbohrungen geeignet. Für Hartholz empfehlen wir die Serie 1493 mit Untermesser.
Weitere Informationen:
Variantennummer:
1410
Qualitätsstufe:
Profi
AØ[mm]:
19
SØ[mm]:
13
GL[mm]:
650
SpL[mm]:
535
Sonstige:
Gesamtlänge 650 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,38*
€ 94,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,72*
€ 92,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,00*
€ 89,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,06*
€ 85,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.