Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlangenbohrer WS Lewis 650x22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     89Y5C-1410.622-FA
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     1410.622
EAN/GTIN:
     4026271004468
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer 22 mm
schlangenbohrer
famag schlangenbohrer
Gefräste Ausführung Form "Lewis" mit runder Spiralnut, Gewindespitze, Hauptschneide u. Vorschneider in Spitzenqualität. Ausführung mit abgesetztem Kopf und Sechskantschaft (ab Ø 8 mm). Für Tieflochbohrungen in Weich- u. europäisches Hartholz in Handbohrmaschine u. Abbundanlage. < Ø 40 mm auch in kräftigem Akkuschrauber einsetzbar. Durch präzise Produktion auch für genaue Stabdübelbohrungen geeignet. Für Hartholz empfehlen wir die Serie 1493 mit Untermesser.
Weitere Informationen:
Variantennummer:
1410
Qualitätsstufe:
Profi
AØ[mm]:
22
SØ[mm]:
13
GL[mm]:
650
SpL[mm]:
535
Sonstige:
Gesamtlänge 650 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 4,50*
ab € 33,68*
€ 45,69*
14 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 50,14*
€ 66,64*
Lager 89Y5C
7
€ 8,90*
ab € 70,82*
€ 90,85*
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,85*
€ 108,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,05*
€ 105,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,09*
€ 102,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,27*
€ 99,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,15*
€ 94,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,82*
€ 84,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.