Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nägel PL 4,0X60 RS EG12 Gehä.; Ankernägel 34° papiermag F250S [2.500 Stk. pro Karton]


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     89Y5C-141054-PL
Hersteller:
     ITWPASLODE
Herst.-Nr.:
     141054
EAN/GTIN:
     5701291410541
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankernägel
Kammnägel
Rillennägel
ankernägel 4x40
Bietet optimale Leistung und höchste Oberflächenqualität Die Nutzungsklassen 1 und 2 bieten eine nachhaltige Lösung für alle Anwendungen Paslode-Nagelsystem: für das höchste Maß an Sicherheit und technischen Support vor Ort Paslode-Nägel haben das CE-Zeichen und sind EC5-konform
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Spitzenform:
Diamant
Nutzungsklasse:
Überdachte Außenbereiche, Serviceklasse 2
Kopfdurchmesser:
8 mm
Befestigungsgrund:
Holz
Drahtdurchmesser:
4 mm
Nagelkopfform:
Ankernagel
Korrosionsschutz Nagel:
galvanisiert 12µm
Beschichtung:
Nein
Kompatibel mit Toolmatic:
Nein
Weitere Suchbegriffe: ankernägel, Nägel, PL, 4, 0X60, RS, EG12, Gehä.;, 34°, papiermag, F250S, [2.500, Stk., pro, Karton]
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,20*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 2.500 Stück (ab € 0,06168* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 190,13*
€ 226,25
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 187,92*
€ 223,62
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 182,94*
€ 217,70
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 175,42*
€ 208,75
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 154,20*
€ 183,50
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.