| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-1420.413-FA Herst.-Nr.: 1420.413 EAN/GTIN: 4026271267498 |
|
|
| | |
| Hochwertiger einschneidiger Schlangenbohrer mit speziell angeschliffener Dachspitze und sehr formstabiler Spiralgestaltung. Hochwertige Beschichtung für minimale Reibung. Zum ausrissarmen Bohren aller Weichhölzer auf Abbundanlagen. Sehr guter Sitz von Stabdübeln durch Minustoleranz des Bohrdurchmessers. Durch die spezielle Kopfgeometrie besonders geeignet zum Bohren von gehobelten oder endbearbeiteten Leimbindern. Bohrungseintritt und auch Bohrungsaustritt deutlich ausrissärmer als bei herkömmlichen Schlangenbohrern. Nur für den Einsatz auf bbundanlagen geeignet. Kein Freihandbetrieb möglich. Weitere Informationen: | | Variantennummer: | 1420 | Qualitätsstufe: | Profi | AØ[mm]: | 13 | SØ[mm]: | 13 | GL[mm]: | 460 | SpL[mm]: | 400 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,87* | € 39,86* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 30,24* | € 40,19* | | | | Lager 89Y5C | | | | | | € 8,90* | ab € 34,36* | € 45,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|