| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-1594.819-FA Herst.-Nr.: 1594.819 EAN/GTIN: 4026271270955 |
| |
|
| | |
| Hochwertige Ausführung in vollgeschliffener Qualität mit 2 Hauptschneiden und 2 Vorschneidern. Tieflochspirale für sehr guten Spanabtransport innen geschliffen, CNC-Roboterschliff. Für maßhaltige Bohrungen in alle insbesondere harte Holzwerkstoffe. Auch für einige Kunststoffe wie Acryl / Plexiglas, Corian®, GFK, HPL- Beschichtung, Polycarbonat, PVC und Trespa® geeignet. Premiumqualität zum fairen Preis. Besonders für stationären Einsatz geeignet, in Weichholz nur bedingt im Akkuschrauber wegen zu geringer Drehzahl. Hier empfehlen wir die Serie 1591 mit zyl.-Schaft oder 1596/1597 mit Bit-Schaft. Weitere Informationen: | | Variantennummer: | 1594 | Qualitätsstufe: | Exzellent | Beschreibung: | 19-teilig in Rose-Box Ø 1 - 10 mm, 0,5 mm steigend | Sonstige: | Sätze |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 84,91* | € 105,45* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 93,71* | € 116,47* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 94,40* | € 117,20* | | | | Lager 89Y5C | | | | | | € 8,90* | ab € 97,09* | € 120,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|