Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunstbohrer HM Ø 22 mm, lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     89Y5C-1661.022-FA
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     1661.022
EAN/GTIN:
     4026271014153
Suchbegriffe:
Kunstbohrer
kunstbohrer famag
kunstbohrer
Lange Ausführung, HM-bestückt mit Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden und 2 Vorschneidern. Perfekter CNC-Diamantschliff. Profi standzeit durch hochwertige HMBestückung. Ab Ø 42 mm mit Sechskantschaft. Durch den speziellen asymetrischen Wellenanschliff (ab Ø 25 mm) auf der Hauptschneide ist es deutlich leichter in die zu bearbeitenden, besonders Kunststoff beschichteten Materialien vorzudringen. Saubere, ausrissfreie Bohrungen in alle Harthölzer, beschichtete und KS-beschichtete Spanplatten und viele Kunststoffe wie Acryl / Plexiglas, Corian®, GFK, HPL- Beschichtung, Polycarbonat, PVC und Trespa®. Nur für den stationären Betrieb empfohlen. Für Freihandbetrieb auch in europäische Harthölzer empfehlen wir den langen, rasanten Forstnerbohrer Bormax® WS prima, lang 1614.
Weitere Informationen:
Variantennummer:
1661
Qualitätsstufe:
Exzellent
AØ[mm]:
22
HØ[mm]:
10
SØ[mm]:
13
GL[mm]:
140
NL[mm]:
90
Beschreibung:
Auslaufartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,31*
€ 162,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,77*
€ 161,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,34*
€ 153,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,18*
€ 147,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,14*
€ 131,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.