Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bormax³ HM Ø 2 1/8" zweischneidig = 53,98


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     89Y5C-1663.243-FA
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     1663.243
EAN/GTIN:
     4026271270979
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
forstnerbohrer
HM-bestückter Bormax® mit Zentrierspitze, HM-Hauptschneide und HM-bestückter, gezahnter Umfangschneide. Sechskantschaft für eine bessere Kraftübertragung. Freihand Bohren in wirklich alle Holzwerkstoffe wie: Hartholz europäisch und exotisch (auch Bongossi), MDF, Spanplatten beschichtet und unbeschichtet, sowie viele Kunststoffe wie Acryl / Plexiglas, Corian®, GFK, HPL- Beschichtung, Polycarbonat, PVC und Trespa®. Der erste wirkliche Universalbohrer HM-bestückt für den Freihandbetrieb und natürlich auch stationär. In Verbindung mit den Verlängerungen 1639 bestens geeignet für Tieflochbohrungen.
Weitere Informationen:
Variantennummer:
1663
Qualitätsstufe:
Exzellent
AØ[mm]:
53,98
AØ[Inch]:
2 1/8
HØ[mm]:
18
SØ[mm]:
10
GL[mm]:
90
NL[mm]:
57
HS:
2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 123,44*
€ 152,44*
14 Tage
726
€ 6,99*
ab € 132,68*
€ 163,82*
Lager 89Y5C
7
€ 8,90*
ab € 188,47*
€ 229,12*
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,12*
€ 272,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,35*
€ 270,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,48*
€ 258,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,71*
€ 240,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,47*
€ 224,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.