Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachverb. EN 14545:29-2 L.180mm B.40mm S.3mm STA sdmverz. Anz. Löcher 4/16 GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachverbinder, sendzimirverzinkt, LxB 180x40 mm
Flachverbinder, sendzimirverzinkt, LxB 180x40 mm
Flachverbinder, sendzimirverzinkt, LxB 180x40 mm
Flachverbinder, sendzimirverzinkt, LxB 180x40 mm
Artikel-Nr.:
     89Y5C-3000200328-NW
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     330101
EAN/GTIN:
     4004338330101
Suchbegriffe:
Flachverbinder
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
flachverbinder gah
Material: Stahl, Oberfläche: sendzimirverzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: sendzimirverzinkt · Maß a: 180mm · Maß b: 40mm
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Breite:
40 mm
Anzahl Löcher:
4 / 16
Loch-Ø:
11 / 5 mm
Stärke:
3 mm
Material:
Stahl
Marke:
GAH
Weitere Suchbegriffe: exzenterbeschlag, Verbinder
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
112
50
€ 5,99*
ab € 0,73*
€ 0,97*
4 Tage
unbekannt
50
€ 7,50*
ab € 0,74*
€ 0,98*
1 Tag
105
50
€ 5,59*
ab € 0,78*
€ 1,04*
1 Tag
150
100
Frei Haus
ab € 0,83*
€ 1,07*
Lager 89Y5C
150
50
€ 8,90*
ab € 1,01*
€ 1,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 67,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.