| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-3000209204-NW Herst.-Nr.: 3689122 EAN/GTIN: 4012789717501 |
| |
|
| | |
| HOPPE-Befestigungs-Set: Gewindeschrauben M6 nach DIN 965-10.9 mit Kreuzschlitz-Senkkopf, HOPPE-Vollstift und Demontage-Schlüssel · für HOPPE-Schutz-Türgriff-Garnituren ES1/ES2 (SK2/SK3) mit HOPPE-Schnellstift und den Schildern (E)2210, (E/M)3310 · verdeckte Befestigung Weitere Informationen: | | Vierkant: | 8 x 145 mm | Türstärke: | 62-67 mm | Oberfläche: | verzinkt | Schrauben: | M6 x 75 | passend für: | Drückerschutzgarnituren | Marke: | HOPPE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,05* | € 3,30* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,29* | € 3,70* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 2,38* | € 3,72* | | | | Lager 89Y5C | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 2,46* | € 3,85* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 2,57* | € 4,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|