Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türtreibr.970 DIN li.weiß LM 23mm Rundstange 10mm FUHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000250385_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000250385_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     89Y5C-3000250387-NW
Hersteller:
     Carl Fuhr
Herst.-Nr.:
     TP970LW
EAN/GTIN:
     4033449064360
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Torriegel
Tortreibriegel
zum Feststellen des Standflügels an zweiflügeligen Türen · käntiges Design · für verdecktlaufende Rundstangen 10 mm · mit Totpunktstellung Weitere technische Eigenschaften: · Material: Leichtmetall
Weitere Informationen:
für Stange:
Rundstange 10 mm
Oberfläche:
weiß
Anschlagrichtung:
DIN links
Bolzenlänge:
23 mm
Modell:
970
Marke:
FUHR
Weitere Suchbegriffe: Treibriegel, tortreibriegel fuhr, torriegel, Türtreibriegel, Türverschluss
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 5,99*
ab € 55,36*
€ 71,21*
1 Tag
6
€ 5,45*
ab € 55,49*
€ 71,28*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 55,71*
€ 71,60*
1 Tag
6
€ 4,99*
ab € 57,43*
€ 74,91*
Lager 89Y5C
6
€ 8,90*
ab € 68,03*
€ 86,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,69*
€ 103,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,57*
€ 101,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,82*
€ 91,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Carl Fuhr
TP970LE
ab € 52,53*
Sonstiges
Carl Fuhr
TP970RE
ab € 49,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.