| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-3000250388-NW Herst.-Nr.: TP970RW EAN/GTIN: 4033449064537 |
| |
|
| | |
| zum Feststellen des Standflügels an zweiflügeligen Türen · käntiges Design · für verdecktlaufende Rundstangen 10 mm · mit Totpunktstellung Weitere technische Eigenschaften: · Material: Leichtmetall Weitere Informationen: | | für Stange: | Rundstange 10 mm | Oberfläche: | weiß | Anschlagrichtung: | DIN rechts | Bolzenlänge: | 23 mm | Modell: | 970 | Marke: | FUHR |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 57,87* | € 74,77* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 58,01* | € 74,84* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,24* | € 75,17* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 57,44* | € 75,27* | | | | Lager 89Y5C | 17 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 68,04* | € 87,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|