Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließbl.VA B.24xL.243mm ktg.DIN L/R fl.BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000250566_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000250566_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     89Y5C-3000250566-NW
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     S4910025
EAN/GTIN:
     4016248740253
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
für Rohrrahmenschloss 1205 · Breite 24 mm, · Länge 243 mm · Rs / Ls verwendbar Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: flach
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Breite:
24 mm
Länge:
243 mm
Stulp:
käntig
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Marke:
BKS
Weitere Suchbegriffe: Winkelschliessblech, bks winkelschliessblech, lappenschließblech, Flachschließblech, Winkelschließblech
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
31
1
€ 5,99*
ab € 10,75*
€ 14,22*
1 Tag
42
1
€ 5,45*
ab € 10,96*
€ 14,28*
1 Tag
42
6
Frei Haus
ab € 10,97*
€ 15,22*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 13,06*
€ 17,05*
Lager 89Y5C
42
1
€ 8,90*
ab € 13,99*
€ 18,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
S4120026
ab € 1,52*
Ähnlich
BKS
S4120008
ab € 3,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.