Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschließbl.Alu.silber Winkel B20xL170mm rd.T.8mm DIN L/R SSF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/t_3000251049_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/t_3000251049_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     89Y5C-3000251049-NW
Hersteller:
     Sächsische Schlossfabrik
Herst.-Nr.:
     4152 00/100G
EAN/GTIN:
     4012432900168
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
abgerundet · Ganzstahl ∙ gleichschenklig ∙ für Zimmertür 20 x 20 x 170 mm
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Material:
Aluminium
Oberfläche:
silber
Stulp:
rund
Breite:
20 mm
Länge:
170 mm
Tiefe:
8 mm
Ausführung:
Winkel
Marke:
SSF
Weitere Suchbegriffe: Winkelschliessblech, lappenschließblech, Winkelschließbleche
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
95
50
Frei Haus
ab € 0,77*
€ 1,17*
1 Tag
95
1
€ 6,95*
ab € 0,80*
€ 1,18*
1 Tag
67
1
€ 5,59*
ab € 0,82*
€ 1,21*
3 Tage
71
1
€ 5,99*
ab € 0,82*
€ 1,21*
Lager 89Y5C
95
1
€ 8,90*
ab € 0,87*
€ 1,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sächsische Schlossfabrik
4051 00/100G
ab € 0,75*
Sonstiges
Sächsische Schlossfabrik
4051 00/500
ab € 3,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.