| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 89Y5C-3000251348-NW Herst.-Nr.: 915100 EAN/GTIN: 4251851651002 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | für alle Fenster · durch Seitwärtsschwenken des Fenstergriffes ertönt ein lauter Alarmton 95 dB/1 m · kann mit dem Geräteschlüssel um 180 Grad gedreht werden, Dauerfreigabe z.B. zum Lüften · aus Metall (Zinkdruckguss) · grün lackiert (RAL 6029) · Profilhalbzylinder · 9 V Batterie · in Übereinstimmung mit der DIN EN 179 · hohe Hemmschwelle gegen Missbrauch · Klebeplatte optional für einfache, bohrlochfreie Montage · inkl. Batterieüberwachung, Deckelabhebekontakt als Sabotageschutz, Externer Sabotage-Meldekontakt Weitere technische Eigenschaften: · Betriebsart: mit Batterie · Farbe: grün · Norm: EN 179 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Modell: | PRAXIS | Ausführung: | 2 Piktogramme | Nennspannungsbereich: | 9 V | Marke: | GFS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 340,81* | € 392,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 89Y5C | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,90* | ab € 346,08* | € 396,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 346,16* | € 396,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 327,28* | € 399,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 340,50* | € 403,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 89Y5C | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 89Y5C | ![](/p.gif) | Versand: Lager 89Y5C | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|