Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtüberfalle m.Öse L.80mm STA hell verz.leicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     89Y5C-3000256520-NW
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     080.000080.00
EAN/GTIN:
     4015480080462
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Haspe
Türüberfalle
hell verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
leicht
Länge:
80 mm
Oberfläche:
hell verzinkt
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Überfallen, überfalle stahl, haspe, überfalle 80mm, Anlegearbe, Drahtüberfallen
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
187
10
€ 5,99*
ab € 0,4719*
€ 0,6927*
1 Tag
175
10
€ 5,59*
ab € 0,5192*
€ 0,7592*
6 Tage
250
10
€ 5,99*
ab € 0,5538*
€ 0,8303*
2 Tage
250
10
€ 4,99*
ab € 0,59*
€ 0,8794*
Lager 89Y5C
250
10
€ 8,90*
ab € 0,8482*
€ 1,2282*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,2282*
€ 1,46156
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0982*
€ 1,30686
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0882*
€ 1,29496
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9482*
€ 1,12836
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9282*
€ 1,10456
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,8482*
€ 1,00936
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,282* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
080.000100.00
ab € 0,5771*
Ähnlich
k.A.
080.000120.00
ab € 0,6049*
Ähnlich
k.A.
080.000140.00
ab € 0,8325*
Ähnlich
k.A.
080.000160.00
ab € 1,4939*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.