Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachverb.L.136mm B.55mm S.2,5mm STA sendzimir verz.VORMANN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     89Y5C-3000273068-NW
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     070902000
EAN/GTIN:
     4003984913928
Suchbegriffe:
Flachverbinder
flachverbinder
Stahl sendzimir verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: sendzimir verzinkt
Weitere Informationen:
Länge:
136 mm
Breite:
55 mm
Stärke:
2,5 mm
Material:
Stahl
Marke:
VORMANN
Weitere Suchbegriffe: Exzenterbeschlag, Verbinder, Verbindungsbeschlag
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 22,055*
€ 29,235*
1 Tag
2
1
€ 5,45*
ab € 22,05*
€ 29,62*
6 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 29,87*
€ 40,695*
Lager 89Y5C
2
1
€ 8,90*
ab € 34,18*
€ 44,86*
1 Tag
2
1
€ 7,99*
ab € 35,53*
€ 46,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,86*
€ 53,3834
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,77*
€ 53,2763
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,65*
€ 49,5635
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,29*
€ 47,9451
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,30*
€ 45,577
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,18*
€ 40,6742
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6836* pro Stück)
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
070900000
ab € 14,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.