Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle 50mm 50kg TPE Gleitlager VA 55x55mm PP PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     89Y5C-3000276135-NW
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448918448
Suchbegriffe:
Bockrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Edelstahl-Bockrolle · Radkörper: Polypropylen grau · thermoplastische Bereifung Elastomer 95° Shore A grau · Gleitlager · rostfrei · geräuschreduziert · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt · Schraubloch-Ø: 6,3mm · Befestigungsart: mit Anschraubplatte · Bauhöhe: 70mm · Schraublochentfernung: 44/38,5x44/38,5mm · Arbeitstemperatur: -20 - 60°C · Material Gehäuse: Stahlblech · Plattenlänge: 55mm · Radkörper: Polypropylen
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
50 mm
Radbreite:
19 mm
Tragfähigkeit:
50 kg
Farbe Rolle:
grau
Lager:
Gleitlager Edelstahl
Material Rolle:
TPE
Plattenbreite:
55 mm
Profil:
Standard
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, lenkrollen 50 mm 50kg, transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle vollgummi, Apparaterolle, Bockrollen, Schwerlastrolle, Transportrolle
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 5,99*
ab € 6,09*
€ 8,46*
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 5,70*
€ 8,50*
Lager 89Y5C
50
€ 8,90*
ab € 6,28*
€ 8,72*
2 Tage
5
€ 5,59*
ab € 6,36*
€ 8,83*
€ 7,95*
ab € 6,39*
€ 9,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.