Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgriff A.30mm L.160mm B.42mm Alu-Guss silberf.elox.Löcher 4 HERMETA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000283305_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000283305_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     89Y5C-3000283305-NW
Hersteller:
     Hermeta
Herst.-Nr.:
     4257-01E
EAN/GTIN:
     8714359026391
Suchbegriffe:
Anfasser
Greifstück
Griffe
Handhabe
Aluminiumguss · silberfarbig eloxiert · mit versenkten Schraublöchern
Weitere Informationen:
Befestigungsabstand:
138 mm
Länge:
160 mm
Ausladung:
30 mm
Breite:
42 mm
Material:
Aluminiumguss
Anzahl Löcher:
4
Oberfläche:
silberfarbig eloxiert
Marke:
HERMETA
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
1
€ 5,99*
ab € 8,23*
€ 11,75*
1 Tag
36
1
€ 5,45*
ab € 8,35*
€ 11,80*
1 Tag
36
8
Frei Haus
ab € 8,35*
€ 11,98*
1 Tag
21
1
€ 5,59*
ab € 8,77*
€ 12,28*
Lager 89Y5C
30
1
€ 8,90*
ab € 9,57*
€ 13,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hermeta
4231-01E
ab € 1,67*
Ähnlich
Hermeta
4255-01E
ab € 4,95*
Ähnlich
Hermeta
4256-01E
ab € 5,66*
Ähnlich
Hermeta
4232-01E
ab € 2,86*
Ähnlich
Hermeta
4233-01E
ab € 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.