Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM-Hohlkehlfräser D6 B6 R3 GL32 mm SØ8 mm ohne Anlauflager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     89Y5C-3106.806-FA
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     3106.806
EAN/GTIN:
     4026271280114
Suchbegriffe:
Hohlkehlfräser mit Anlauflager
Zwei HM-bestückte Schneiden, stirn- und umfangschneidend. Zum Fräsen von Hohlkehlen, Ziernutkehlen und Innenradien an Schubladenfronten und anderen Oberflächen. Geeignet für alle Vollhölzer, Holz- und Plattenwerkstoffe, sowie einige Kunststoffe. Handvorschub zulässig. Für saubere und ausrissfreie Holhlkehlen empfehlen wir einen ersten fl achen Fräsdurchgang und einen zweiten Durchgang, um die Ziernut splitterfrei fertig zustellen.
Weitere Informationen:
Variantennummer:
3106
Qualitätsstufe:
Exzellent
D[mm]:
6,0
B[mm]:
6,0
L[mm]:
32
R1[mm]:
3,0
SØ[mm]:
8
n max.[U/min]:
25.000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
727
€ 6,99*
ab € 27,46*
€ 37,28*
Lager 89Y5C
7
€ 8,90*
ab € 41,44*
€ 55,92*
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.