Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM-Nutfräser D12 B50 GL108 mm SØ12 mm ohne Anlauflager *3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     89Y5C-3107.962-FA
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     3107.962
EAN/GTIN:
     4026271019868
Suchbegriffe:
Nutfräser
famag nutfräser
nutfräser
Zwei HM-Schneiden achsparallel, stirn- und umfangschneidend. Mit angeschliffener (unbestückter) Stirnschneide. Zum Nuten, Anbringen von Fingerzinken, Falzen und Anfertigen von Nut- und Federverbindungen. Geeignet für alle Vollhölzer, Holz- und Plattenwerkstoffe, sowie einige Kunststoffe. Maschinen- und Handvorschub zulässig. Für professionelles Stechen empfehlen wir die Serie 3167 mit HM-bestückter Stirnschneide.
Weitere Informationen:
Variantennummer:
3107
Qualitätsstufe:
Exzellent
D[mm]:
12
B[mm]:
50
L[mm]:
108
SØ[mm]:
12
n max.[U/min]:
22.000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 41,48*
€ 56,68*
15 Tage
747
€ 6,99*
ab € 51,85*
€ 69,15*
Lager 89Y5C
7
€ 8,90*
ab € 78,98*
€ 100,10*
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,10*
€ 119,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,23*
€ 116,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,34*
€ 113,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,65*
€ 110,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,96*
€ 102,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 78,98*
€ 93,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.