Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM-Nutfräser D16 B30 GL90 mm SØ8 mm mit Stirnschneide


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     89Y5C-3167.891-FA
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     3167.891
EAN/GTIN:
     4026271280664
Suchbegriffe:
Nutfräser
nutfräser schaft 8 mm
nutfräser
nutfräser d6
Zwei HM-Schneiden stirn- und umfangschneidend. Mit angeschliffener und bestückter Stirnschneide. Zum Nuten, Anbringen von Fingerzinken, Falzen und Anfertigen von Nut- und Federverbindungen. Stechender Einsatz durch bestückte Stirnschneide uneingeschränkt möglich. Geeignet für alle Vollhölzer, Holz- und Plattenwerkstoffe, sowie einige Kunststoffe. Maschinen- und Handvorschub zulässig. Durch die HM-Stirnschneide ideal geeignet um Langlöcher und durchgehende Ausfräsungen bis zu einer Tiefe von 32 mm zu fräsen. Gut auch zum Fräsen der Ausschnitte in Küchenarbeitsplatten (z.B. Kochfeld, Spülbecken).
Weitere Informationen:
Variantennummer:
3167
Qualitätsstufe:
Exzellent
D[mm]:
16
B[mm]:
30
L[mm]:
90
SØ[mm]:
8
n max.[U/min]:
18.000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
792
€ 6,99*
ab € 45,40*
€ 60,78*
Lager 89Y5C
7
€ 8,90*
ab € 63,83*
€ 82,58*
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,58*
€ 98,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,20*
€ 95,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,59*
€ 92,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,61*
€ 88,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,83*
€ 75,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.