Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR-Einsteckschl.PZW 24/30/92/8mm DIN L/R VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3324024278_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3324024278_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     89Y5C-3324024253-NW
Hersteller:
     Sächsische Schlossfabrik
Herst.-Nr.:
     100027
EAN/GTIN:
     4012432600679
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Riegel-Rohrrahmenschloss
Rohrrahmen-Riegelschloss
Schlosskasten aus Stahl oben und unten geschlossen · durchgehende Beschlagbohrung oberhalb der Schlossnuss · Späneschutzhülsen · 1-tourig mit stabilem Riegel · Riegelausschluss 21 mm · DIN links und rechts verwendbar · Anschlagrichtung umstellbar · vorgerichtet für Profilzylinder, mit Wechsel · Entfernung 92 mm · 8 mm Klemmnuss · Falle und Riegel vernickelt · Stulp auf Mitte · Stulplänge 245 mm · käntig · Hinterdornmaß 15 mm · Klassifizierungsschlüssel nach EN 12 209 vorhanden Weitere technische Eigenschaften: · Riegel: Metall · Stulpbreite: 24mm · Wechsel: mit Wechsel · Lochung: PZW
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Dornmaß:
30 mm
Stulpausführung:
käntig
Stulplänge:
245 mm
Entfernung:
92 mm
Vierkant:
8 mm
Stulp:
Edelstahl
Falleneigenschaft:
Standardfalle
Hinterdornmaß:
15 mm
Drückernuss:
Klemmnuss
Weitere Suchbegriffe: Rohrrahmen-Fallen-Riegelschloss, Rohrrahmenschloss, einsteck-riegelschloss stulp 24 x 235mm, einsteck riegelschloss, Einsteckschloss, Einsteckschlösser, Rohrrahmen-Einsteckschloss, Rohrrahmen-Einsteckschlösser
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
1
€ 5,45*
ab € 15,88*
€ 21,14*
4 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 15,85*
€ 22,38*
2 Tage
12
4
Frei Haus
ab € 15,94*
€ 22,79*
7 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 17,53*
€ 23,88*
Lager 89Y5C
12
1
€ 8,90*
ab € 18,39*
€ 24,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
100031
ab € 13,82*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
100007
ab € 14,70*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
100018
ab € 15,85*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
100008
ab € 13,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.