Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autom.Türbodendichtung EllenMatic Soundproof 1 stg.L.958mm B.15mm Alu.blk silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3327023158_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3327023158_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     89Y5C-3327023160-NW
Hersteller:
     Elton
Herst.-Nr.:
     1809473
EAN/GTIN:
     8711286234462
Suchbegriffe:
Ersatzdichtung Tuerdichtung
Schallschutzdichtung
Bodentürdichtung
Dichtungsbürste
mit Silikondichtung · zum Einnuten mit Montagewinkel · Dichtungshub max. 20 mm · kürzbar max. 125 mm · kann in Türkonstruktionen mit 30 und 60 Minuten Feuerwiderstand verbaut werden Weitere technische Eigenschaften: · Kürzbar um: 150mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
blank
Länge:
958 mm
Nutbreite:
15 mm
Nuthöhe:
30 mm
Farbe:
silber
Breite:
15 mm
Dichtungshub:
20 mm
Dichtprofil/Material:
Silikon
Auslösung:
1 seitig
Marke:
ELLEN
Weitere Suchbegriffe: Türbodendichtung, Türbüstendichtung, Türdichtschiene, elton dichtungsbuerste, ersatzdichtung tuerdichtung, absenkbare Bodendichtung, Schall-Ex, Türdichtungen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
€ 4,99*
ab € 24,32*
€ 31,65*
1 Tag
5
1
€ 5,45*
ab € 24,29*
€ 31,70*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 24,47*
€ 32,03*
6 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 24,39*
€ 32,58*
Lager 89Y5C
5
1
€ 8,90*
ab € 25,39*
€ 33,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.