| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4000349756-NW Herst.-Nr.: 15753 EAN/GTIN: 5024747157532 |
| |
|
| | |
| auch für den Einsatz als Bohr-, Gewindeschneid- und Schneidschmierstoff in Lebensmittelqualität, insbesondere für die Wartung im Prozessbereich · ideal geeignet für den Einsatz auf Edelstahl · extrem hartnäckig – widersteht dem Auswaschen von Wasser · Temperaturbereich - 30 °C bis + 450 °C · Freigabe NSF H1 für die lebensmittelverarbeitende Industrie (Reg.-Nr. 121614) · HALAL beglaubigt · Koscher zertifiziert · als Vegane Marke eingetragen Weitere Informationen: | | Inhalt: | 500 g | Gebinde: | Dose | Farbe: | weiß | Einsatztemperatur: | -30 bis +450 °C | Marke: | ROCOL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 26,00* | € 33,16* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 26,36* | € 33,33* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 25,73* | € 35,08* | | | | | 5 Tage | | | 6 | | € 6,90* | ab € 26,69* | € 37,13* | | | | Lager 89Y5C | 10 Tage | | | 6 | | € 8,90* | ab € 33,10* | € 41,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 248,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|