Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messbecher 1l PP REILANG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000356416_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000356416_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000356416-NW
Hersteller:
     Ernst Hausammann
Herst.-Nr.:
     31,236
EAN/GTIN:
     7640144527402
Suchbegriffe:
Messbecher
Messkanne
Messkrug
PP-Becher
aus stabilem, lösungsmittelbeständigem Kunststoff (PP) in beständiger Qualität · für den Gebrauch in der Produktion · mit einer gravierten, blau geprägten Skala zum klaren Abmessen des Inhalts · einfaches Entfernen von Farb- oder Beizresten: einfach Messbecher zusammendrücken und Rückstände platzen ab Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: weiß, transparent
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
1 l
Marke:
REILANG
Material:
PP
Weitere Suchbegriffe: messbecher pp 1000 ml, messbecher 1 liter, messbecher, Becher, Messbecherset
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
167
15
Frei Haus
ab € 3,90*
€ 5,69*
1 Tag
167
1
€ 6,95*
ab € 3,91*
€ 6,33*
3 Tage
123
1
€ 5,99*
ab € 4,16*
€ 6,84*
2 Tage
164
1
€ 4,99*
ab € 4,33*
€ 6,99*
Lager 89Y5C
164
1
€ 8,90*
ab € 4,58*
€ 7,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ernst Hausammann
31,237
ab € 6,97*
Ähnlich
Ernst Hausammann
31.240
ab € 8,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.