| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4000363016-NW Herst.-Nr.: 601112 EAN/GTIN: 4052800601112 |
| |
|
| | |
| 2K-Polyesterspachtel aus Polyesterharz und Glasfaserteilen · zum Ausbessern größerer Schadensstellen in Industrie und im Hobbybereich, die bereits Durchrostungen aufweisen und einer besonderen mechanischen Beanspruchung ausgesetzt sind · Perforationen können überbrückt und stabilisiert, größere Unebenheiten ausgefüllt werden · zur Reparatur von Durchrostungen bis zu einem Durchmesser von 12 mm geeignet · einsetzbar auf Metall, Holz, Beton, vielen Kunststoffen usw. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1000 g | Gebinde: | Dose | Farbe: | grau-grün, Härter rot | Marke: | PRESTO |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spachtelmasse, Spachtelpulver, spachtelmasse 1kg, härter, 2k-Spachtelmassen, Feinspachtel, Füllspachtel, Presto, Reparaturbox, Reparaturspachtel, Spachtelmassen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 10,51* | € 13,47* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 5,59* | ab € 10,80* | € 13,74* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | € 4,99* | ab € 10,74* | € 13,88* | | | | | 6 Tage | | | 6 | | € 5,50* | ab € 10,85* | € 14,28* | | | | Lager 89Y5C | | | | 6 | | € 8,90* | ab € 14,05* | € 17,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 105,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|