Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4000365155-NW Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015448920014 |
| |
|
| | |
| Set in schwarzer Sporttasche Inhalt: 8 x Anti-Rutsch-Pads 8x200x100 (4000365138) 8 x Kantenschutzwinkel 50 mm (4000365139) 2 x Zurrgurt LC 1000 daN, 6,0 m, Spitzhaken (4000365090) 2 x Zurrgurt LC 2500 daN, 8,0 m, Spitzhaken (4000365099) 4 x Zurrgurt LC 800 daN, 6,0 m, einteilig (4000365085) 2 x Zurrgurt LC 1000 daN, 6,0 m, einteilig (4000365088) 2 x Zurrgurt LC 250 daN, 4,0 m, einteilig (4000365081) Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Inhalt: | 28-teilig | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 89Y5C | | | | | | € 8,90* | ab € 121,63* | € 134,02* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 113,50* | € 137,20* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 99,20* | € 137,34* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 127,81* | € 140,40* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 113,40* | € 141,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|