Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einw.-Handsch.Dermatril 740 Gr.9 blau Nitril 100 St./Box


Menge:  Box  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000371730-NW
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     074009081C
EAN/GTIN:
     4008198774099
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
nach EN 455, EN 374 · Kat. III · Material: Nitril · Rollrand · verbesserte Griffigkeit durch Fingerspitzenrauung · sehr hohes Tastempfinden · gute mechanische Eigenschaften · einfacher Schutz gegen chemische Risiken · silikonfreie Handschuhoberfläche · Lebensmittelunbedenklichkeit gem. EU 1935/2004 · erfüllt die Anforderungen der EN 455/Medizinprodukt im Sinne der Richtlinie 93/42/EWG · puderfrei Box à 100 St. · Anwendung: Labor und Forschung, Lebensmittel-, Elektronik- und Computerindustrie, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Lackierarbeiten Weitere technische Eigenschaften: · Länge ca.: 250mm · Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet · Stärke ca.: 0,11mm · Chemikalienfestigkeit: K = Natriumhydroxid 40 % / P = Wasserstoffperoxid 30 % / T = Formaldehyd 37 %
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
blau
EN 374-5:
VIRUS
Marke:
HONEYWELL
Ausführung:
puderfrei, mit Rollrand
EN 374-1 Type:
B
Material:
Nitril
Norm:
EN 374, EN 455
PSA-Kategorie:
III
AQL:
0,65
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
146
1
pro Box
€ 5,95*
ab € 11,05*
€ 15,15*
2 Tage
29
1
pro Box
€ 7,90*
ab € 12,39*
€ 16,80*
16 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
€ 5,90*
ab € 14,74*
€ 18,53*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 16,90*
€ 20,70*
Lager 89Y5C
213
1
pro Box
€ 8,90*
ab € 19,66*
€ 25,95*
Menge:  Box  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 25,95*
€ 30,88
pro Box
ab 2 Boxen
€ 25,57*
€ 30,43
pro Box
ab 5 Boxen
€ 24,28*
€ 28,89
pro Box
ab 10 Boxen
€ 23,43*
€ 27,88
pro Box
ab 20 Boxen
€ 22,31*
€ 26,55
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 19,66*
€ 23,40
pro Box
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,1966* pro Stück)
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
074010081C
ab € 10,88*
Ähnlich
KCL
074008081C
ab € 11,15*
Ähnlich
KCL
074010081C
ab € 24,57*
Ähnlich
KCL
074007081C
ab € 12,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.