| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4000374932-NW Herst.-Nr.: 16713-42 EAN/GTIN: 8032690108300 |
| |
|
| | |
| Nylonschaft mit wasserdichtem PVC-Fuß · zusätzlich wasserabweisende Veredelung · festes Warmfutter · Reflex-Applikationen · Schnürung · rutschhemmende, zweifarbige Laufsohle · kälteresistent bis -30 °C Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Webpelzfutter Weitere Informationen: | | Farbe: | braun/schwarz | Größe: | 42 | Marke: | SPIRALE | Material: | Nylon/PVC | PSA-Kategorie: | I |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, arbeitsschutzstiefel größe 42, arbeitsstiefel, sicherheitswinterstiefel braun, Arbeitsschuh, Kälteschutz, Sicherheit, Stiefel |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 40,87* | € 53,14* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 40,91* | € 53,19* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 40,86* | € 55,11* | | | | Lager 89Y5C | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 45,40* | € 58,25* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 45,16* | € 58,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|