| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4000379305-NW Herst.-Nr.: 20312-1048-58 EAN/GTIN: 4055316257385 |
| |
|
| | |
| 65% Polyester / 35% Baumwolle · zweifarbige Berufshose aus strapazierfähigem Mischgewebe · viele praktische Taschen Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/limette | Größe: | 58 | Marke: | TERRAX | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | für wen?: | Herren |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 22,54* | € 29,54* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 22,50* | € 29,69* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 23,13* | € 29,99* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 23,37* | € 30,32* | | | | Lager 89Y5C | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 25,52* | € 32,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|