| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4000814081-NW Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 1403 EAN/GTIN: 4054773007441 |
| |
|
| | |
| unlegierter Werkzeugstahl · doppelseitig gezahnt · für präzise Schnitte Weitere technische Eigenschaften: · Stärke: 0,8mm · Material: unlegierter Werkzeugstahl · Modell: 1403 Weitere Informationen: | | Zähne per Zoll: | 24 | Breite: | 25 mm | Länge: | 300 mm | Ausführung: | 2-seitig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügeleisensäge, Bügelsäge, Eisensäge, Handsägeblatt, Metallsägeblätter, Metallsägebogen, PUK Sägeblatt, Sägeblatt für Metallsägen, Sägeblätter |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,56* | € 0,76* | | | | Lager 89Y5C | | | | 50 | | € 8,90* | ab € 0,57* | € 0,77* | | | | | | 2 Tage | | | 50 | | € 5,59* | ab € 0,57* | € 0,77* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,57* | € 0,81* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | € 4,99* | ab € 0,62* | € 0,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 38,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|