Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4000814643-NW Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015448423553 |
| |
|
| | |
| Bi-Metall · 4/6-Kombizahn · zum Schneiden von Löchern in unlegierte Stähle, Aluminium, Guss, Kupfer, Bronze, Holz und Kunststoffen · Schnitttiefe 38 mm · speziell für Elektriker · Inhalt: je 1 Lochsäge Ø 22, 29, 35, 44, 51 und 68 mm je 1 Aufnahmeschaft in den Größen 9,5 + 11 mm 1 Ersatzspiralbohrer Weitere technische Eigenschaften: · Verpackung: Koffer Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10-teilig | Sägen-Ø: | 22-68 mm | Marke: | PROMAT | Material: | Bi-Metall | Schnitttiefe: | 38 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 24,15* | € 33,71* | | | | Lager 89Y5C | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 25,31* | € 33,95* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 27,75* | € 36,78* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 28,34* | € 37,52* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 29,46* | € 40,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|