Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizkörperpinsel B.25mm Borsten-L.45mm graue Mischb.NÖLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nölle Heizkörperpinsel, gebogen, 1"
Nölle Heizkörperpinsel, gebogen, 1"
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000817400-NW
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     158250
EAN/GTIN:
     4250560503725
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Heizkörperpinsel
graue Mischborste · Weißblechzwinge · roher Holzstiel Weitere technische Eigenschaften: · Zwinge: Weißblech · Bestückung: graue Mischborste · Stiel: roher Holzstiel
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Borstenlänge:
45 mm
Qualität:
Industrie
Größe:
1 ″
Größe mm:
25 mm
Marke:
NÖLLE
Weitere Suchbegriffe: nölle heizkörperpinsel, borstenpinsel (handwerk), Malerwerkzeug, Pinsel
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1674
1
€ 5,99*
ab € 0,41*
€ 0,58*
Lager 89Y5C
2233
12
€ 8,90*
ab € 0,42*
€ 0,60*
1 Tag
1564
12
€ 5,59*
ab € 0,42*
€ 0,60*
3 Tage
36
1
€ 4,79*
ab € 0,43*
€ 0,61*
2 Tage
1724
1
€ 7,90*
ab € 0,44*
€ 0,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 7,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
P532.10
ab € 0,79*
Zubehör
Nölle Profi Brush
P532.12
ab € 1,07*
Zubehör
Nölle Profi Brush
P532.02
ab € 0,36*
Zubehör
Nölle Profi Brush
P532.04
ab € 0,46*
Zubehör
Nölle Profi Brush
P532.06
ab € 0,56*
Zubehör
Nölle Profi Brush
P532.08
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.