Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe 4x4 Explorer D.400mm Bohr.25,4mm 3,2mm 12mm NORTON CLIPPER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000818805_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000818805_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000818805-NW
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     70184602095
EAN/GTIN:
     5450248721093
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe saint gobain
schnellerer Schnitt, höhere Standzeit, verbesserte Sicherheit · vereinfachte Handhabung bei der Anwendung auf allen Materialien · bis zu 12 mm Segmenthöhe für einen schnelleren Schnitt in harten Materialien sowie hohe Standzeit in abrasiven Materialien · trapezförmige Segmentform für einen komfortablen und flüssigen Schnitt bei weniger Vibration · patentierte Schnitttiefenanzeige zur einfachen Kontrolle der Schnitttiefe beim Einsatz · Messung des Segmentverschleißes durch optische Prüfung der Segment-Abnutzung · Spezial-Wasserwege in Ellipsenform in einem sicheren Design, um Risse durch Unachtsamkeit zu vermeiden, insbesondere bei Materialien dicker als 5 mm · Universalscheibe zum Trennen aller Materialien, auch Baustahl bis 5 mm Dicke
Weitere Informationen:
Ø:
400 mm
Durchmesser der Welle/Maschine:
25,4 mm
Segmentbreite:
3,2 mm
Segmenthöhe:
12 mm
Bohrung:
25,4 mm
Bohrung Blatt:
25,4 mm
Marke:
NORTON CLIPPER
Ausführung:
für Trennschl./Tischsäge/Fugenschneider
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 400x30, Diamanttrennscheiben, Trennscheibe
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 289,23*
€ 331,18*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 287,43*
€ 331,49*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 290,32*
€ 332,92*
Lager 89Y5C
1
€ 8,90*
ab € 311,10*
€ 356,13*
5 Tage
1
€ 6,90*
ab € 297,31*
€ 359,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,13*
€ 423,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,68*
€ 412,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,77*
€ 393,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,83*
€ 387,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,10*
€ 370,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Saint-Gobain
70184602093
ab € 179,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.