Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeplane Super Tarp B.6000xL.8000mm olivgrün G.160g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000818877-NW
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448782322
Suchbegriffe:
Camping Tarp
Campingplane
Outdoor Tarp
Gewebeplane
olivgrün · Planen aus HDPE Bändchengewebe mit LDPE Beschichtung · robustes, flexibles wasserdichtes und gut zu verarbeitendes Material · die Plane ist UV-stabilisiert · mit Aluminiumösen · einzeln verpackt
Weitere Informationen:
Typ:
Super Tarp
Farbe:
olivgrün
Gewicht:
160 g/m²
Breite:
6000 mm
Länge:
8000 mm
Marke:
NOW
Ausführung:
mit Aluminiumösen
Material:
Polyethylen
Fläche:
48 qm
Weitere Suchbegriffe: gewebeplane, Abdeckplane, Allzweckplane, Gewebeplanen, Planen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
99
1
€ 5,99*
ab € 37,34*
€ 49,04*
3 Tage
74
1
€ 5,99*
ab € 40,51*
€ 51,41*
2 Tage
89
1
€ 4,95*
ab € 39,56*
€ 51,45*
2 Tage
99
1
€ 4,99*
ab € 41,36*
€ 53,32*
Lager 89Y5C
43 Tage
99
1
€ 8,90*
ab € 47,00*
€ 58,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,21*
€ 69,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 92,21*
Ähnlich
k.A.
ab € 47,09*
Ähnlich
k.A.
ab € 62,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.