Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftstoffkanister 5l Zinkgelb RAL 1018 Stahlbl.0,9mm L230xB120xH310mm VALPRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000818941-NW
Hersteller:
     Valpro
Herst.-Nr.:
     KN1458
EAN/GTIN:
     4750553001707
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
aus Stahlblech · mit Bajonettverschluss und Sicherung · für alle Kraftstoffarten geeignet · innen und außen kraftstoffbeständig lackiert · mit UN-Zulassung nach GGVSE und GGVSee · Alle Kraftstoff-Kanister (UN/RKK) müssen ab dem 01.06.2015 vom Endverbraucher nach GHS/CLP Verordnung gekennzeichnet werden. Zur Kennzeichnung dienen unsere Kanister-Haftetiketten Art.-Nr. 4000 818 984
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 l
Farbe:
Zinkgelb RAL 1018
Breite:
120 mm
Länge:
230 mm
Materialstärke:
0,9 mm
Material:
Stahlblech
Verschluss:
Bajonett
Höhe:
310 mm
Marke:
VALPRO
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, edelstahlkanister 5l, stahlblechkanister, valpro stahlblechkanister, Benzin, Diesel, Kanister, Kraftstoff, Wehrmachtkanister
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
143
1
€ 5,99*
ab € 12,73*
€ 17,68*
2 Tage
192
1
€ 5,45*
ab € 12,87*
€ 17,76*
2 Tage
192
5
Frei Haus
ab € 12,90*
€ 17,95*
2 Tage
134
1
€ 5,59*
ab € 13,57*
€ 18,70*
Lager 89Y5C
191
1
€ 8,90*
ab € 16,76*
€ 22,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Valpro
AD0084
ab € 6,06*
Zubehör
Valpro
AD0085
ab € 6,76*
Zubehör
Valpro
IL0217
ab € 4,92*
Zubehör
Valpro
IL0228
ab € 5,42*
Zubehör
Valpro
IL0227
ab € 5,42*
Zubehör
k.A.
ab € 5,76*
Zubehör
k.A.
ab € 5,73*
Zubehör
Valpro
ILT0344
ab € 8,64*
Zubehör
Valpro
BLIVESK_X5
ab € 2,79*
Zubehör
Valpro
SPRUDS_x5
ab € 1,68*
Zubehör
Hünersdorff
306101
ab € 0,87*
Zubehör
Valpro
KR0079
ab € 14,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.