Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Kanister
>
Stahlblechkanister
>
Artikel
Kraftstoffkanister 5l Feuerrot RAL 3000 Stahlbl.0,9mm L230xB120xH310mm VALPRO
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
89Y5C-4000818986-NW
Hersteller:
Valpro
Herst.-Nr.:
KN1266
EAN/GTIN:
4750553001721
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
aus Stahlblech · mit Bajonettverschluss und Sicherung · für alle Kraftstoffarten geeignet · innen und außen kraftstoffbeständig lackiert · mit UN-Zulassung nach GGVSE und GGVSee · Alle Kraftstoff-Kanister (UN/RKK) müssen ab dem 01.06.2015 vom Endverbraucher nach GHS/CLP Verordnung gekennzeichnet werden. Zur Kennzeichnung dienen unsere Kanister-Haftetiketten Art.-Nr. 4000 818 984
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 l
Farbe:
Feuerrot RAL 3000
Breite:
120 mm
Länge:
230 mm
Materialstärke:
0,9 mm
Material:
Stahlblech
Verschluss:
Bajonett
Höhe:
310 mm
Marke:
VALPRO
... >
Lager- und Transportbehälter
>
Kraftstoffkanister
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Edelstahlkanister
,
Stahlblechkanister
,
edelstahlkanister 5l
,
stahlblechkanister
,
valpro stahlblechkanister
,
Benzin
,
Diesel
,
Kanister
,
Kraftstoff
,
Wehrmachtkanister
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1690
4 Tage
60
1
€ 5,99*
ab € 12,16*
€ 16,82*
Lager 1498
2 Tage
85
1
€ 5,45*
ab € 12,30*
€ 16,91*
Lager 2478
2 Tage
85
5
Frei Haus
ab € 12,32*
€ 17,24*
Lager 4BULW
2 Tage
56
1
€ 5,59*
ab € 12,98*
€ 17,86*
Lager 89Y5C
5 Tage
80
1
€ 8,90*
ab € 16,06*
€ 21,93*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
Lagerstand:
Lager 89Y5C
Versand:
Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adapter f.Kanister 5l/10l/20l 1-Strang m.einem Anschl.VALPRO
Valpro
AD0084
ab € 6,06*
Zubehör
Adapter f.Kanister 5l/10l/20l 2-Strang m.zwei Anschlüssen VALPRO
Valpro
AD0085
ab € 6,76*
Zubehör
Ausgießstutzen f.Benzin/Diesel o.Fehlbetankungssperre L.280mm B.68mm grün
Valpro
IL0217
ab € 4,92*
Zubehör
Ausgießstutzen f.Benzin/Diesel o.Fehlbetankungssperre L.280mm B.68mm rot
Valpro
IL0228
ab € 5,42*
Zubehör
Ausgießstutzen f.Benzin/Diesel o.Fehlbetankungssperre L.280mm B.68mm schwarz
Valpro
IL0227
ab € 5,42*
Zubehör
Ausgussstutzen, flexibel, mit Luftrohr, 35cm, für Benzin-Fahrzeuge
k.A.
ab € 5,76*
Zubehör
Ausgussstutzen, flexibel, mit Luftrohr, 35cm, für Diesel-Fahrzeuge
k.A.
ab € 5,73*
Zubehör
Automatik-Ausgussstutzen f.Valpro Kraftstoffkanister 5+10l f.Bajonettverschluss
Valpro
ILT0344
ab € 8,64*
Zubehör
Ersatzdichtung f.Valpro Kraftstoffkanister L.54mm B.49mm H.4,8mm 5 St.im Btl.
Valpro
BLIVESK_X5
ab € 2,79*
Zubehör
Ersatzsplint f.alle Valpro Kraftstoffkanister L.75mm B.30mm H.5mm VALPRO
Valpro
SPRUDS_x5
ab € 1,68*
Zubehör
Haftetikett L.275mm B.182mm Otto-/Dieselkraftstoff weiß glänzend HÜNERSDORFF
Hünersdorff
306101
ab € 0,87*
Zubehör
Kanisterhalterung L.377mm B.174mm H.293mm Tiefschwarz RAL 9005 2,17kg VALPRO
Valpro
KR0079
ab € 14,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen