Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportkraftstoffkanister Inh.20l schwarz HD-PE L405xB210xH350mm NOW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000819001-NW
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448875741
Suchbegriffe:
Benzin
Diesel
Kanister
Kraftstoff
mit UN-Zulassung · Alle Kraftstoff-Kanister (UN/RKK) müssen ab dem 01.06.2015 vom Endverbraucher nach GHS/CLP Verordnung gekennzeichnet werden. Zur Kennzeichnung dienen unsere Kanister-Haftetiketten Art.-Nr. 4000 818 984
Weitere Informationen:
Inhalt:
20 l
Farbe:
schwarz
Breite:
210 mm
Länge:
405 mm
Material:
HD-PE
Höhe:
350 mm
Marke:
NOW
Weitere Suchbegriffe: Kraftstoffkanister, Wehrmachtkanister
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
666
€ 5,99*
ab € 8,86*
€ 12,47*
3 Tage
799
€ 4,95*
ab € 8,54*
€ 12,52*
2 Tage
622
€ 5,59*
ab € 9,20*
€ 12,81*
3 Tage
888
€ 4,99*
ab € 9,26*
€ 12,94*
Lager 89Y5C
888
€ 8,90*
ab € 9,30*
€ 13,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.