Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportkraftstoffkanister Inh.5l rot HD-PE L265xB135xH270mm NOW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000819003-NW
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448875765
Suchbegriffe:
Benzin
Diesel
Kanister
Kraftstoff
mit UN-Zulassung · Alle Kraftstoff-Kanister (UN/RKK) müssen ab dem 01.06.2015 vom Endverbraucher nach GHS/CLP Verordnung gekennzeichnet werden. Zur Kennzeichnung dienen unsere Kanister-Haftetiketten Art.-Nr. 4000 818 984
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 l
Farbe:
rot
Breite:
135 mm
Länge:
265 mm
Material:
HD-PE
Höhe:
270 mm
Marke:
NOW
Weitere Suchbegriffe: Kraftstoffkanister, Wehrmachtkanister
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
548
€ 4,95*
ab € 3,02*
€ 4,67*
€ 7,95*
ab € 3,07*
€ 4,70*
7 Tage
609
€ 5,99*
ab € 3,10*
€ 4,71*
Lager 89Y5C
17 Tage
609
€ 8,90*
ab € 3,20*
€ 4,71*
2 Tage
427
€ 5,59*
ab € 3,19*
€ 4,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.