Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4000831160-NW Herst.-Nr.: XV3-50 EAN/GTIN: 4008158028569 |
| |
|
| | |
| mit stufenlos verstellbarer Spannweite · konstante Spannkraft bei jeder Spannweite · Druckstellen mit Softpads für schonendes Spannen · ergonomisch geformte 2-Komponenten-Griffe Weitere Informationen: | | Spannweite: | max. 55 mm | Ausladung: | 37 mm | Marke: | BESSEY | Material: | Kunststoff | Modell: | XV3-50 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Federzwingen, Leimzwingen, Marktklemme, Miniklemme, Zwingen |
| | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 4,55* | € 5,36* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,37* | € 5,43* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,78* | € 5,67* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 4,43* | € 5,91* | | | | Lager 89Y5C | | | | 12 | | pro Stück | € 8,90* | ab € 5,17* | € 6,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 73,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|