Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federzwinge VarioClippix XV Spann-W.max.100mm Ku.A.50mm BESSEY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY XV5-100 Schraubzwinge Federbügel 10 cm Schwarz, Rot
BESSEY XV5-100 Schraubzwinge Federbügel 10 cm Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000831161-NW
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     XV5-100
EAN/GTIN:
     4008158028576
Suchbegriffe:
Federzwinge
Leimzange
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
mit stufenlos verstellbarer Spannweite · konstante Spannkraft bei jeder Spannweite · Druckstellen mit Softpads für schonendes Spannen · ergonomisch geformte 2-Komponenten-Griffe
Weitere Informationen:
Spannweite:
max. 100 mm
Ausladung:
50 mm
Marke:
BESSEY
Material:
Kunststoff
Modell:
XV5-100
Weitere Suchbegriffe: Schlosserzwinge, Schraubzwinge, Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, federzwinge bessey, federzwinge, Federzwingen, Leimzwingen, Marktklemme, Miniklemme, Zwingen
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,21*
€ 6,36*
2 Tage
67
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,54*
€ 6,66*
2 Tage
67
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,16*
€ 6,86*
3 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,35*
€ 7,24*
Lager 89Y5C
86
12
pro Stück
€ 8,90*
ab € 6,66*
€ 7,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 94,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
XC1
ab € 0,92*
Ähnlich
BESSEY Tool
XC5
ab € 2,94*
Ähnlich
BESSEY Tool
XV3-50
ab € 4,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.