| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4000832272-NW Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: BM 30.008/C EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: AINiCo 500 · mit Durchgangsbohrung und Ansenkung auf der Haltefläche · abgeschirmt · max. Einsatztemperatur Magnet 450 °C, Lackierung 200 °C · Anwendung: Vorrichtungen, Halten etc. Weitere technische Eigenschaften: · Bohrung: 4,8mm · Ausführung: mit Durchgangsbohrung · Höhe: 10,4mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ø: | 38,1 mm | Haftkraft: | 130 N |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Flachtopfmagnet, Flachtopfmagnete, Haltemagnete, Magnete, Topfmagnete |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |