Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4000842204-NW Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015448409915 |
| |
|
| | |
| Korund · für die Metallbearbeitung · kunstharzgebundenes Schleifgewebe mit dichter Korundbestreuung · hochflexibel · für höchste Schleifanforderungen · Rolle à 50 m Weitere Informationen: | | Rollenbreite: | 40 mm | Körnung: | 100 | Länge: | 50 m | Werkstoffeignung INOX: | sehr gut geeignet | Werkstoffeignung Aluminium: | sehr gut geeignet | Einsatzbereich: | für Metall | Werkstoffeignung Stahl: | sehr gut geeignet | Material: | Korund | Werkstoffeignung Lack: | bedingt geeignet | Werkstoffeignung Holz: | sehr gut geeignet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, Schleifbandrolle, Schleifpapierrolle, Schleifsparrolle, Sparrolle, gewebe schleifpapierrolle korund, schleifbandrolle, schleifbandrolle 50m, Schleifgeweberolle, Schleifrollen, Sparrollen |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 10,46* | € 14,54* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,48* | € 14,65* | | | | Lager 89Y5C | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 10,99* | € 15,16* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 11,53* | € 15,74* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 11,85* | € 16,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|