Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifpapierrolle 618 115mm K.320 f.Lack/Metall SiC 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000842283-NW
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000034050
EAN/GTIN:
     05010027121690
Suchbegriffe:
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Schleifbandrolle
Siliciumcarbid · zum Vorschliff, Zwischenschliff und Feinschlff geeignet · staubabweisend beschichtet · für Hand- und Schwingschleifmaschine · Rolle à 50 m
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
115 mm
Körnung:
320
Länge:
50 m
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Einsatzbereich:
für Lack/Metall
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
3M
Material:
SiC
Weitere Suchbegriffe: Schleifpapierrolle, Schleifsparrolle, Sparrolle, gewebeschleifband 3m, endlos schleifband, schleifband k 320, Schleifgeweberolle, Schleifpapier-Rollen, Schleifrollen, Sparrollen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 56,72*
€ 69,91*
1 Tag
8
1
€ 5,45*
ab € 57,22*
€ 69,98*
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 57,45*
€ 70,27*
1 Tag
6
1
€ 5,59*
ab € 63,07*
€ 77,08*
Lager 89Y5C
8
1
€ 8,90*
ab € 66,44*
€ 81,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,51*
€ 97,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,49*
€ 95,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,05*
€ 91,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
54191933
ab € 60,40*
Zubehör
3M
8425.8
ab € 10,69*
Zubehör
3M
8427.12
ab € 17,90*
Zubehör
3M
8427.6
ab € 11,81*
Zubehör
3M
8429.12
ab € 29,26*
Zubehör
3M
8429.18
ab € 36,23*
Zubehör
3M
8429.9
ab € 21,76*
Zubehör
3M
50988
ab € 107,36*
Zubehör
3M
ATG700
ab € 26,70*
Zubehör
3M
50408
ab € 66,39*
Zubehör
3M
50409
ab € 103,00*
Zubehör
3M
50406
ab € 32,74*
Zubehör
3M
50407
ab € 36,75*
Zubehör
3M
91915025
ab € 8,61*
Zubehör
3M
63374
ab € 204,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.