Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband L.533mm B.9mm K.40 f.INOX ZK PROMAT


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000842395-NW
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448670704
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Kunststoff-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Zirkonkorund · ein schweres, robustes Gewebe · Kunstharzbindung · universell einsetzbar für den Holzflächenschliff und zum Schleifen von Eisen und Stahl, sowie NE-Metallen in allen Legierungen
Weitere Informationen:
Körnung:
40
Breite:
9 mm
Länge:
533 mm
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Einsatzbereich:
für INOX
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Material:
Zirkonkorund
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 89Y5C
6300
50
pro Box
€ 8,90*
ab € 0,44*
€ 0,60*
4 Tage
4687
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,44*
€ 0,60*
3 Tage
5670
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,43*
€ 0,60*
5 Tage
315000
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,4586*
€ 0,6086*
2 Tage
4410
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,48*
€ 0,64*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,60*
€ 0,71
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,58*
€ 0,69
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,56*
€ 0,67
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,54*
€ 0,64
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,50*
€ 0,60
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,44*
€ 0,52
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,44* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 30,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000842400
ab € 2,34*
Ähnlich
PROMAT
4000842401
ab € 2,17*
Ähnlich
PROMAT
4000842402
ab € 2,00*
Ähnlich
PROMAT
4000842399
ab € 0,46*
Ähnlich
PROMAT
4000842398
ab € 0,43*
Ähnlich
PROMAT
4000842396
ab € 0,43*
Ähnlich
PROMAT
4000842397
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.