Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifhülse D13xB25mm25mm K.80 Korund max.Drehz.30000min-¹ PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000842516-NW
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448761112
Suchbegriffe:
Schleifbandkörper
Schleifzylinder
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Korund · mit innenverstärktem Baumwollgewebe · geeignet für Arbeiten auf kleinstem Raum · die hohe Qualität des Schleifmittels gewährleistet eine lange Standzeit · geeignet zum Bearbeiten von Normalstahl, NE-Metallen und ihren Legierungen, Kunststoffen
Weitere Informationen:
Körnung:
80
max. Drehzahl:
30000 min-¹
Breite:
25 mm
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Material:
Korund
Ø:
13 mm
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: Schleifhülle, Schleifhülse, Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, schleifbandkörper, Schleifhülsen, Schleifkappe, Schleifkappen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,19*
€ 0,25*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,20*
€ 0,26*
2 Tage
100
100
€ 6,80*
ab € 0,21*
€ 0,28*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,59*
ab € 0,21*
€ 0,28*
Lager 89Y5C
6 Tage
100
100
€ 8,90*
ab € 0,27*
€ 0,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 35,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000842515
ab € 0,16*
Ähnlich
PROMAT
4000842513
ab € 0,16*
Ähnlich
PROMAT
4000842514
ab € 0,18*
Ähnlich
PROMAT
4000842483
ab € 0,26*
Ähnlich
PROMAT
4000842481
ab € 0,29*
Ähnlich
PROMAT
4000842487
ab € 0,33*
Ähnlich
PROMAT
4000842484
ab € 0,37*
Ähnlich
PROMAT
4000842485
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.